Schneider Electric - Odace - prise HDMI type A - blanc - prise femelle - cable femelle a l'arriere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480708534
Réf. Sonepar
01887070853
Réf. Fournisseur
S520462
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
mécanisme avec adaptateur
bague de support
Oui
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
16.3 mm
Odace - prise HDMI type A - blanc - prise femelle / câble femelle à l'arrière
Les Atouts de l'article:
La prise audio/vidéo Odace S520462 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Il atteint le niveau de protection IK04. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise audio/vidéo est très fiable et résistante. Cette prise audio/vidéo est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La prise audio/vidéo est en PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Elle est sans halogène. La fixation de cet appareil se fait par vis. De plus, elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.