Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 a 2 (tel. + informatique) - a vis - blan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319150
Réf. Sonepar
01887031915
Réf. Fournisseur
S520475
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Les Atouts de l'article:
Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette prise de communication téléphone + informatique s'adapte aux intérieurs les plus raffinés et soignés Cette prise RJ45 8 contacts favorisera la liaison de plusieurs appareils de communication entre eux et sera adaptée à des usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de moyen débit De catégorie 6 et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack fait la promesse d'une réception confortable au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer cette prise informatique pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée