Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat. 6a STP - grade 3 TV (+multimedia) - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480494505

Réf. Sonepar

01887049450

Réf. Fournisseur

S520477

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP21

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9003

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

borne

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

41.7 mm

Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6a STP - grade 3 TV + téléphone, data très haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S520477 est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique de couleur blanche Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui la rend aussi résistante que possible La finition de surface est lustrée, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,059 kg Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce produit est vendu par lot de 10 Ses bornes de connexion sont IDC Il satisfait aux normes ANSI / TIA / EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ISO / CEI 11801 Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) De plus, cet appareil est qualifié produit Green Premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours L'indice de protection de cet appareil est IP21 Le niveau de protection est IK04, ce qui permet de le protéger contre les chocs En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité