Schneider Electric - Odace, detecteur de presence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 230 V
Puissance de coupure max. - 2300 W
courant de démarrage max. - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319488
Réf. Sonepar
01887031948
Réf. Fournisseur
S520525
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
230 V
Puissance de coupure max.
2300 W
courant de démarrage max.
0 A
adapté à une lampe fluorescente/lampe économique
Oui
adapté à une lampe à incandescence/lampe halogène 230 V
Oui
adapté à un transfo enroulé basse tension
Oui
adapté au transfo électronique basse tension
Oui
adapté à une minuterie pour lumière d'escalier
Oui
uniquement adapté comme poste auxiliaire
Non
entrée de poste auxiliaire
Oui
avec conducteur N
Oui
arrêt forcé
Oui
température
5...5 °C
nombre max. de capteurs système
5
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs de présence et de mouvement repèrent les sources de chaleur en mouvement dans leur environnement immédiat ou dans leur zone de détection, pour mesurer et commander l'allumage de l'éclairage.
La gamme Odace de Schneider Electric est conçue en toute finesse pour répondre aux exigences les plus hautes en matière de qualité, mais aussi de décoration intérieure.
Mariage exquis du cercle et du carré, elle se différencie grâce à des possibilités infinies pour chaque intérieur.
Ce détecteur de présence est conçu pour toutes les charges : - 1150 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur électronique,- 2000 W pour ampoule halogène 230 V CA,- 1050 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel,- 2000 VA pour lampe fluorescente parallèle compensée 140 µF cos phi = 0.9, - 500 VA pour lampe fluocompacte 230 V CA,- 2300 W pour ampoule incandescence 230 V CA, - 200 VA pour moteur, - 900 W pour lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique,- 200 VA pour ventilateur.Très facile à installer, ce détecteur de mouvement se fixe par vis ou par griffes (livrées non montées).
Avec un raccordement trois fils, ce capteur de présence et de mouvement est doté d'un mode automatique (5 poussoirs maxi en série), manuel ou esclave.