Schneider Electric - Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480320552
Réf. Sonepar
01887044659
Réf. Fournisseur
S520706E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
227 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
52.1 mm
Odace - Styl - plaque - aluminium - 3 postes horizontal 71mm | 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La plaque de finition Odace S520706E de Schneider Electric est de couleur aluminium. Cette plaque de finition appartient au groupe esthétique Styl. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque de finition est très fiable et résistante. Avec 3 x 4 modules. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Elle est sans halogène.