Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes verticaux entraxe 57mm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318443
Réf. Sonepar
01887031844
Réf. Fournisseur
S520714
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
142 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes vertical 57mm - H142mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est élaborée en toute finesse pour garantir sa longévité et s'adapter à tous les styles de vie Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque blanche illumine avec soin chaque pièce Cette plaque de finition offre une finition parfaite, pour un résultat raffiné Astucieuse, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous permettant ainsi une manipulation très aisée Plaque personnalisable, elle sublime l'installation, devenant l'alliance parfaite du cercle et du carré Avec un entraxe de 57 mm, elle est adaptée à deux postes verticaux Livrées par lot de 5, ces plaques blanches à la finition brillante s'accommodent en toute facilité chez vos clients Optez pour l'élégance d'une gamme pas comme les autres, conçue pour être accessible et riche en finitions