Schneider Electric - Odace Styl Pratic - plaque avec cache integre pour prise 1 poste blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318429
Réf. Sonepar
01887031842
Réf. Fournisseur
S520752
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
93 mm
profondeur
11.5 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 1 poste - H 93mm - L85mm - P 11.5 - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Le cadre de protection Odace S520752 de Schneider Electric est blanc. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de protection est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui le rend aussi résistant que possible. Il est sans halogène. La finition de la surface est brillante. Son mode de fixation est par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.