En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste bois naturel avec lisere blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - bois

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480318931

Réf. Sonepar

01887031893

Réf. Fournisseur

S520802N

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

bois

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

85 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

Odace Touch - plaque - bois naturel avec liseré blanc - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S520802N de Schneider Electric est blanc et bois naturel. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Iil répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Le cadre de couverture est en PC (polycarbonate), bois, ce qui le rend aussi résistant que possible. Avec 3 x 4 modules. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Cette finition de la surface du cadre de protection est brillante et mate. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.