Schneider Electric - Odace - lot de 40 PC 2P+T S520049 - 4 connexions auto par pole - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480496516
Réf. Sonepar
01887049651
Réf. Fournisseur
S523049P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
45 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
autre
Odace - lot de 40 prises S520049 - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1x1,5…2x2 -5mm² souple | 1x1,5…2x4mm² rigide/multibrin - 3x4 bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Odace S523049P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 45 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 29 mm Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Il a un indice de protection IP21D, il atteint également le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes sans vis La prise de courant est en ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat NF De plus ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles