Description
Odace - lot de 40 prises de courant - 2P+T - française - blanc (RAL 9003) - brillant - fixation avec griffes ou par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple-rigide-multibrin - bornes sans vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D
•Les atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Odace S523059P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis.
Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 44 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28 mm.
Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant.
La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante.
Il a un indice de protection IP21D, il atteint également le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs.
Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis.
Etant en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
De plus ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement.
La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité.
Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mai
•Les atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Odace S523059P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche.
La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques.
Cet appareil est au standard français.
Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V.
Le courant nominal est de 16A.
Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis.
Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 44 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 28 mm.
Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant.
La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante.
Il a un indice de protection IP21D, il atteint également le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs.
Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis.
Etant en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est assez fiable et résistante.
Il a également obtenu le certificat NF.
De plus ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement.
La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité.
Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mai
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier