Schneider Electric - Odace - poussoir - aluminium - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391392
Réf. Sonepar
01887039139
Réf. Fournisseur
S530206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
aluminium
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - bouton-poussoir - sans marquage - aluminium - fixation par vis - 2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir Odace S530206 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ce bouton-poussoir a un degré de protection IP21D. Le bouton-poussoir est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend le plus résistant possible. Son mode de fixation se fait par vis. Il s'agit d'un bouton-poussoir lumineux. Il ne contient pas de mercure.