Schneider Electric - Odace - interrupteur VMC - aluminium - sans position arret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391453
Réf. Sonepar
01887039145
Réf. Fournisseur
S530233
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
19 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - va-et-vient - aluminium - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50-60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF