Schneider Electric - Odace - prise RJ45 CPL - alu- compatible standard HPAV - 200Mbp-s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481167484
Réf. Sonepar
01887116748
Réf. Fournisseur
S530490
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
fixation à borne
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
Odace - prise RJ45 CPL - aluminium - compatible standard HPAV - 200Mbp/s
Les Atouts de l'article:
La prise de données Ethernet Odace S530490 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur.Le type de contrôle de cette prise de données est 1 bouton-poussoir. Elle répond bien à la norme EN 50412-2-1, EN 50561-1, EN 55024, IEC 60950-1. L'état est donné par une LED à luminescence douce. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. La tension assignée d'emploi est 100/240 V. Il ne contient pas de mercure. De plus, ses directives sont 2009/125/CE - écoconception, 2014/30/UE - compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE - directive basse tension.