Schneider Electric - Odace - interrupteur VMC sans position arret - anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480706905

Réf. Sonepar

01887070690

Réf. Fournisseur

S540233

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

19 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - va-et-vient - anthracite - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S540233 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite avec 1 culbuteur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. Son courant nominal est de 10 AX.