Schneider Electric - Odace - interrupteur a carte 10A - anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480706967

Réf. Sonepar

01887070696

Réf. Fournisseur

S540283

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

interrupteur simple

type de commande

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement

0

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

oui

fonction d'éclairage

orientation

type d'éclairage

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - interrupteur à carte - spécial hotel - 10A - anthracite

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur à carte Odace S540283 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et d’un interrupteur à carte 1 voie. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur et son mode de fixation est à vis. La tenue diélectrique est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 AX. Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. La source lumineuse de cet interrupteur à carte est LED. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à carte est très fiable et résistant. La finition de la surface est brillante.