Schneider Electric - Odace - Obturateur - anthracite - fixation par vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7021
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707407
Réf. Sonepar
01887070740
Réf. Fournisseur
S540666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
obturateur
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7021
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - obturateur - anthracite - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
L'obturateur Odace S540666 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Son mode de fixation se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Cet appareil est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet obturateur est très fiable et résistant.