En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux 71mm anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480707490

Réf. Sonepar

01887070749

Réf. Fournisseur

S540804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

aluminium

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

156 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

Odace Touch - plaque - anthracite - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Le cadre de protection Odace S540804 de Schneider Electric est de couleur anthracite et aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce cadre de protection est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Avec 3 x 4 modules. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.