Schneider Electric - APC Panneaux de derivation - Bypass externe - Smart UPS - 20kVA - 200-230V-480V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
puissance de sortie max. - 20000 VA
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 432 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304212645
Réf. Sonepar
03345421264
Réf. Fournisseur
SBP16KP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
puissance de sortie max.
20000 VA
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
432 mm
hauteur
178 mm
profondeur
660 mm
APC Panneaux de contournement pour la maintenance - Panneau de dérivation - Bypass externe - Pour onduleurs APC Smart UPS - Capacité de chargement de 20kVA - Tension entrée 200 à 230V et 480V triphasé - Tension sortie 120 à 230V - 100A - 4U
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.