Schneider Electric - Smart-UPS On-line SRT - Pack batterie 72V pour SRT 2,2kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 72 V
capacité - 720000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304317708
Réf. Sonepar
01887431770
Réf. Fournisseur
SRT72BP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
72 V
capacité
720000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
594 mm
hauteur, borne comprise
432 mm
largeur
85 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
33900 g
Smart-UPS On-line SRT - Pack batterie 72V pour SRT 2,2kVA
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT 2,2kVA. Il peut facilement être installé dans un rack avec kit et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.