Schneider Electric - Smart UPS SRT - Pack Batterie - Onduleurs SRT 3kVA - Rackable - 2U - 96V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 96 V
capacité - 960000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304317739
Réf. Sonepar
01887431773
Réf. Fournisseur
SRT96RMBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
96 V
capacité
960000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
594 mm
hauteur, borne comprise
432 mm
largeur
85 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
40600 g
Smart-UPS SRT Systèmes de batteries - Ensemble de batteries rechargeables - Pour les onduleurs SRT 3kVA - Rack - 2U - Batterie au plomb scellée - Tension de la batterie de 96V
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de batteries rechargeables assure une solution de secours d'alimentation électrique en cas de coupure de courant ou de variations de tension. Il est spécialement conçu pour les onduleurs de SRT Rack 3kVA. Grâce à son système rackable, il peut facilement être installé dans un rack standard de 19 pouces et offre ainsi un sérieux gain de place. La batterie au plomb scellé garantit une énergie et une durée de vie accrue du pack de batteries. Complet et fiable, ce produit répond à toutes les normes habituelles : conformité RoHS, REACH, certification ISO 9001 et 14001, ainsi que la conformité FCC.