Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur tour on-line 1ph - 230V - 10kVA - bornier phase-neutre

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...300 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 220...240 V

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 3 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

731304338031

Réf. Sonepar

01887052460

Réf. Fournisseur

SRVS10KI

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée

100...300 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

220...240 V

puissance apparente de sortie

10000 VA

temps de pontage à pleine charge

3 min

fréquence primaire

40...70 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

10000 W

interface USB

Oui

avec interface de communication RS-232

Oui

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Oui

type de tension

AC

hauteur

685 mm

largeur

190 mm

profondeur

447 mm

poids

65 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

en ligne

type de construction

appareil indépendant

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité totale

94 %

efficacité en mode éco

98 %

contact de commutation hors tension

Oui

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

raccordement fixe

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 10kVA - modèle tour avec batterie intégrée - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD autonomie 10min

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (2U) en position horizontale, avec une plage de tension d'entrée de 110-300 V en demi-charge et 176-300 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.