Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 6-10kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 240 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304343493
Réf. Sonepar
01887060814
Réf. Fournisseur
SRVS240BP-9A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
240 V
capacité
9000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
20
modèle
autre
longueur
485 mm
hauteur, borne comprise
368 mm
largeur
190 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
60000 g
Easy UPS SRVS Pack batterie 240V 9AH - pour modèle à longues autonomie pour 6 et 10kVA Easy UPS SRVS on-line- modèle tour longue autonomie - module permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 6/10kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 220 V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.