Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophase on-line - 230V - 2kVA - 4 prises CEI - tour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 110...285 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 2000 VA
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304341345
Réf. Sonepar
01887052462
Réf. Fournisseur
SRVS2KI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
110...285 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
2000 VA
temps de pontage à pleine charge
4 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
1600 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
238 mm
largeur
145 mm
profondeur
400 mm
poids
16.8 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
88 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 3 kVA - modèle tour avec batterie intégrée - entrée sur 1 prise IEC C14 -sortie sur 4 prises IEC C13 - 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 12min
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en position verticale avec une plage de tension d'entrée de 110-285 V en demi-charge et 160-280 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.