Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophase on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - rack
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304346340
Réf. Sonepar
01887061026
Réf. Fournisseur
SRVS3KRIRK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
4 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2400 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
86 mm
largeur
432 mm
profondeur
632 mm
poids
27.6 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 3 kVA - modèle rackable avec batterie intégrée entrée sur 1 prise IEC C20 -sortie sur 6 prises IEC C13 + une prise1 C19- 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 13min
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (2U) en position horizontale, avec une plage de tension d'entrée de 110-285 V en demi-charge et 160-280 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.