Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line - 230V - 1kVA - 0 min tour longue auto
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 110...285 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 1000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304343882
Réf. Sonepar
01887061046
Réf. Fournisseur
SRVSPM1KIL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
110...285 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
1000 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
800 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
223 mm
largeur
145 mm
profondeur
288 mm
poids
4.4 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
88 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
3
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion version tour longue Autonomie 1kVA - sans batterie à associer avec les packs batterie SRVS36BP-9A - entrée sur 1 prise IEC C14 -sortie sur 3 prises IEC C13 - 230V - USB - RS232 - LCD
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en position verticale, avec une plage de tension d'entrée de 110-285 V en demi-charge et 160-280 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.