Schneider Electric - Advantys STB - kit d'entrees analogiques standard - 4..20mA - 4 E - 15bits+sign
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863948288
Réf. Sonepar
00002394828
Réf. Fournisseur
STBACI0320K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Non
entrée, résistance
Non
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Oui
résolution des entrées analogiques
15 Bit
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Non
résolution des sorties analogiques
0 Bit
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
128.3 mm
hauteur
18.4 mm
profondeur
70 mm
Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 4 E - 15bits + signe - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - type d'entrée analogique : courant 0...20 mA, courant 4...20 mA - filtre d'entrée passe-bas simple 985 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce kit d'entrée analogique standard est un kit d'accessoires de contrôleurs logiques programmables (API) et d'automates programmables contrôleurs (APC). Il dispose de 4 entrées analogiques (courant 0mA à 20mA) avec une résolution d'entrée analogique de 15 bits plus signe. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain. Il s'agit d'un kit d'entrée analogique avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une consommation de courant de 95mA à 5V CC pour le bus logique. Il prend en charge le remplacement à chaud, nécessite un module d'interface réseau de type standard (NIM). C'est un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 128,3 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 18,4 mm (hauteur). Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce produit est certifié par FM Classe 1 Division 2, ATEX catégorie 3G, CE, UL, CSA et C-Tick. Ce kit convient pour une utilisation avec l'embase de montage STBXBA2000 et le module de distribution d'alimentation STBPDT3100 / 3105. Le kit comprend le STBXTS2100, un connecteur à ressort avec 6 bornes, le STBXTS1100, un connecteur à vis avec 6 bornes, une base STBXBA2000 et un module STBACI0320.