Schneider Electric - Advantys STB - module d'interface reseau standard - ethernet-IP - 10 a 100Mbit-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863987812
Réf. Sonepar
00002398781
Réf. Fournisseur
STBNIC2212
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio LTE
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
128.3 mm
hauteur
40 mm
profondeur
70 mm
Advantys STB - module d'interface réseau standard - ethernet/IP - 10 à 100Mbit/s - H40mmxL128,3mmxP70mm - port ethernet : 10BASE-T/100BASE-T - mode d'échange : half ou full duplex - nombre de segments : 1 primaire, 6 extensions maximum
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon STB, une offre d'E/S distribuées modulaires. Ce module d'interface réseau standard comprend 1 segment primaire et 6 extensions maximum. Il s'agit d'un module d'interface avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant d'alimentation maximal de 700A, une tension de sortie de 5,25V CC et un courant de sortie de 1,2A. Les services de communication sont le Web intégré, le protocole BootP/DHCP et l'agent SNMP. Ce produit est compatible avec la plupart des principaux réseaux de bus de terrain. Il fonctionne avec une alimentation SELV. C'est un produit classé IP20. Ses dimensions sont de 128,3 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 40 mm (hauteur) et pèse 0,145 kg. Il convient aux applications de machines d'emballage, d'embouteillage, d'assemblage, de distribution, de textile, d'impression et à semi-conducteurs. Ce produit est certifié CE, CSA, ATEX catégorie 3G, ODVA, C-Tick, UL, il répond aux normes CEI 61131-2 2003 et FM Classe 1 division 2, groupes A, B, C et D T4A.