Schneider Electric - ConneXium - Switch Eth non manage Premium - 4 ports cuivre - 1 p fibre multimod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481337382
Réf. Sonepar
01887133738
Réf. Fournisseur
TCSESPU053F1CU0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Oui
power over Ethernet
autre
Ethernet
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
4
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
1
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
0 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Non
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
135 mm
largeur
39 mm
profondeur
113 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non