Schneider Electric - switch Ethernet non manage - 8 ports cuivre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864065519
Réf. Sonepar
01887406551
Réf. Fournisseur
TCSESU083FN0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Oui
power over Ethernet
autre
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
puissance max. PoE
0 W
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Non
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
138 mm
largeur
35 mm
profondeur
121 mm
alimentation en courant
simple
puissance absorbée max.
4.1 W
switch Ethernet non managé - 8 ports cuivre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme ConneXium, une offre de dispositifs de connexion Ethernet.
Ce commutateur Ethernet TCP/IP non managé possède huit ports 10BASE-T / 100BASE-TX pour câble en cuivre.
Il s'agit d'un commutateur réseau avec une tension d'alimentation de 24V et une consommation électrique de 4,1W.
Ce produit vous offre une manière intelligente et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans votre exploitation.
Il est fourni avec un connecteur amovible à 3 voies (alimentation) pour le raccordement électrique.
Le support de transmission pris en charge est un câble en cuivre à paire blindée torsadée de catégorie 5E.
Les services Ethernet sont la négociation automatique de 10 / 100Mbps et le mode duplex, le MDI / MDX automatique, le changement automatique de polarité et le stockage et le réacheminement des données reçues.
L'indice de protection est IP30.
Ses dimensions sont de 35 mm (largeur) x 121 mm (profondeur) x 138 mm (hauteur) et pèse 0,246 kg.
Ce produit est certifié CE.
Il répond aux normes CSA C22.2 No 142 et CUL 508.
Il autorise un montage sur rail DIN symétrique de 35 mm.