Schneider Electric - Licence OFS (OPC Factory Server) Large 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480931871
Réf. Sonepar
01887093187
Réf. Fournisseur
TLXCDLUOFS36
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
Non
bibliothèque de blocs
intégré
fonction de configuration intégrée
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction diagnostic intégrée
Oui
fonction d'évaluation intégrée
Oui
fonction de projection intégrée
Non
fonction d'acquisition de données intégrée
Oui
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Oui
fonction de mise en service intégrée
Non
fonction de simulation intégrée
Oui
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Oui
fonction de positionnement intégrée
Non
fonction de maintenance intégrée
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
1
Service IND - Licence OFS (OPC Factory Server) large 1 poste - type réseau com. : Modbus (Modbus série), Modbus (Modbus Plus), Modbus (Modbus TCP), Uni-Telway-X-Way (Uni-Telway), (Fipway), (ISAway), (PCIway), Uni-Telway-X-Way, TCP