Schneider Electric - Modicon M221, controleur 40E-S relais, port serie, 100-240VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'alimentation DC - 0...0 V
type de tension d’alimentation - AC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480648731
Réf. Sonepar
01887064874
Réf. Fournisseur
TM221C40R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
85...264 V
tension d'alimentation DC
0...0 V
type de tension d’alimentation
AC
modèle
compact
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
85...264 V
nombre de sorties de relais
16
nombre max. de minuteries
255
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.2 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées analogiques
2
nombre d’entrées numériques
24
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
type de mémoire
RAM
taille de mémoire
512 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
160 mm
hauteur
103.6 mm
profondeur
75.9 mm
Modicon M221 - contrôleur 40 E/S relais, port série, 100/240VCA - H90mmxL160mmxP70mm - 24 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 16 relais - courant de sortie logique : 2A
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre de contrôleurs logiques programmables pour les architectures câblées. Ce contrôleur logique dispose de 24 entrées discrètes et 16 sorties relais avec une résolution d'entrée de 10 bits, sortie relais normalement ouverte. Il s'agit d'un contrôleur logique Modicon avec une tension d'alimentation nominale de 100V à 240V CA, une tension de sortie de 5V à 125V CC, 5V à 250V CA et un courant de sortie de 2A avec logique d'entrée puits ou sources. Ce produit nécessite une installation minimale et offre une grande polyvalence. Les connexions intégrées sont le port USB avec connecteur mini B USB 2.0, la liaison série non isolée série 1 avec connecteur RJ45 et interface RS485 et la liaison série non isolée série 2 avec connecteur RJ45 et interface RS232 / RS485. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M221 avec une fréquence réseau de 50/60 Hz, 256 Ko pour les variables internes RAM, application utilisateur et RAM de données. Il dispose d'une mémoire flash intégrée de 256 Ko et une capacité de mémoire sur carte SD de 2 Go. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC et CULus. Il répond aux normes EN / CEI 60664-1, EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN.