Schneider Electric - Modicon M221, contrôleur 24E/S relais, port Ethernet+série, 100/240VCA - TM221CE24R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480648779

Réf. Sonepar

01887064877

Réf. Fournisseur

TM221CE24R

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

nombre de sorties de relais:

10

nombre max. de minuteries:

255

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.2 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre d’entrées numériques:

14

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

512 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

110 mm

hauteur:

103.6 mm

profondeur:

75.9 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M221 - contrôleur 24E/S relais, port Ethernet+série, 100/240VCA - H90mmxL110mmxP70mm - 14 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0...10 V - sorties TOR : 10 relais - courant de sortie logique : 2A - 24 ES/TOR

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M221, une offre de contrôleurs logiques programmables pour les architectures câblées. Ce contrôleur logique dispose de 14 entrées discrètes et 10 sorties relais Ethernet avec une résolution d'entrée de 10 bits, sortie relais normalement ouverte. Il s'agit d'un contrôleur logique Modicon avec une tension d'alimentation nominale de 100V à 240V CA, une tension de sortie de 5V à 125V CC, 5V à 250V CA et un courant de sortie de 2A avec logique d'entrée puits ou sources. Ce produit nécessite une installation minimale et offre une grande polyvalence. Les connexions intégrées sont le port USB avec connecteur mini B USB 2.0, la liaison série non isolée série 1 avec connecteur RJ45 et interface RS232 / RS485 et Ethernet avec connecteur RJ45. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M221 avec une fréquence réseau de 50/60 Hz, 256 Ko pour les variables internes RAM, application utilisateur et RAM de données. Il dispose d'une mémoire flash intégrée de 256 Ko et une capacité de mémoire sur carte SD de 2 Go. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC et CULus. Il répond aux normes EN / CEI 60664-1, EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN.



Quelques mots du fabricant :

  • Carte SD et port USB
  • 2 entrées analogiques et un large choix d'E/S
  • Interrupteur Run/Stop et extension de cartouche
  • Ports Ethernet et de ligne série
  • Compatible avec modules d’extension Modicon TM3 pour les configurations d’E/S locales, distantes ou distribuées