Schneider Electric - Modicon TM3, module 4 sorties analogiques, -10-0-10V, 0-4-20mA, ressort

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480648991

Réf. Sonepar

01887064899

Réf. Fournisseur

TM3AQ4G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

4

entrée, courant

Non

entrée, tension

Non

entrée, résistance

Non

entrées analogiques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Non

signal d'entrée configurable

Non

résolution des entrées analogiques

12 Bit

sortie, courant

Oui

sortie, tension

Oui

signal de sortie configurable

Non

résolution des sorties analogiques

12 Bit

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

23.6 mm

hauteur

90 mm

profondeur

70 mm

Modicon TM3 - module 4 sorties analogiques, -10-0-10V, 0/4-20mA, ressort - H90mmxL23,6mmxP70mm - compatibilité : Modicon M221, Modicon M241, Modicon M251, Modicon M262

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module de sortie analogique dispose de 4 sorties avec une résolution de 11 bits + signe et 12 bits. Il s'agit d'un module de sortie avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une consommation de courant de 125mA à 24V CC via une alimentation externe à pleine charge. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre la sortie et l'alimentation à 1500V CA, la sortie et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à ressort amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 5,08 mm pour les sorties et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,1 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.