Schneider Electric - Modicon TM3, module 16 entrees 24VCC, connecteur HE 10

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480611407

Réf. Sonepar

01887061140

Réf. Fournisseur

TM3DI16K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre d’entrées numériques

16

nombre de sorties numériques

0

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

courant d'entrée au signal 1

5 mA

tension admissible à l'entrée

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée

AC/DC

type de sortie numérique

sans

courant de sortie

0 A

tension admissible à la sortie

0...0 V

type de tension de sortie

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

capacité de redondance

Non

finition du raccordement électrique

autre

temps de retard en cas de changement de signal

4...4 ms

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

21.4 mm

hauteur

90 mm

profondeur

81.3 mm

Modicon TM3 - module 16 entrées 24VCC, connecteur HE 10 - H90mmxL21,4mmxP81,3mm - compatibilité : Modicon M241, M251, M221, M262 - entrée logique : PNP ou NPN (positif/négatif) - courant d'entrée TOR : 5 mA pour entrée - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L’offre Modicon TM3 enrichit les capacités des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251, du contrôleur logique/de mouvement Modicon M262 et des modules coupleurs de bus TM3BC (temps de transfert configurable de 0 à 10ms). La flexibilité des modules d’extension permet de : - déporter les E/S dans l’armoire, jusqu’à 5 m grâce à l’extension du bus, - décentraliser les E/S par îlots sur Ethernet, CANopen, Liaison Série avec les modules coupleurs de bus. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc …. Les modules de sorties analogiques TM3AQ sont utilisés pour piloter des actionneurs, tels que des variateurs de vitesse ou des vannes, et dans des applications nécessitant le contrôle de process industriel. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous paramètrez les modules TM3 soit avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert ou soit avec le configurateur à télécharger "TM3BC IO Configurator" avec en autre la possibilité d'un usage avec des automates tiers. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.

Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM3 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.