Schneider Electric - Modicon TM3, module mixte 16 entrees 24VCC-8 sorties relais 2A, a ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480611551
Réf. Sonepar
01887061155
Réf. Fournisseur
TM3DM24RG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
8
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
7 mA
tension admissible à l'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
relais
courant de sortie
2 A
tension admissible à la sortie
30...264 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
temps de retard en cas de changement de signal
4...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
42.9 mm
hauteur
90 mm
profondeur
84.6 mm
Modicon TM3 - module mixte 16 entrées 24VCC/8 sorties relais 2A, à ressort - H90mmxL42,9mmxP84,6mm - compat. : Modicon M241, M251, M221, M262 - entrée logique : PNP ou NPN (positif/négatif) - courant d'entrée TOR : 7 mA pour entrée - IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'entrées TOR dispose de 16 entrées avec logique de puits ou de source (positive / négative). Il s'agit d'un module d'E/S avec une tension de sortie de relais de 24V CC, 240V CA, une consommation de courant de 65mA, 5mA à 5V CC via un connecteur de bus. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée / sortie et la logique interne à 500V CA, les groupes d'entrées et de sorties à 1500V CA, un contact ouvert à 750V CA et non isolé entre les entrées / sorties. Il est fourni avec une borne à ressort amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 3,81 mm pour les entrées et les sorties. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 42,9 mm (largeur) x 84,6 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Ce produit est certifié CE, CULus et C-Tick. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.