Schneider Electric - Modicon TM3, module 4 entrees temperature, sonde ou -10-0-10V, 0-4-20mA, a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480649004
Réf. Sonepar
01887064900
Réf. Fournisseur
TM3TI4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
0
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Oui
signal d'entrée configurable
Non
résolution des entrées analogiques
16 Bit
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Non
résolution des sorties analogiques
12 Bit
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
23.6 mm
hauteur
90 mm
profondeur
70 mm
Modicon TM3 - module 4 entrées température, sonde ou -10-0-10V, 0/4-20mA, à vis - H90mmxL23,6mmxP70mm - compatibilité : Modicon M241, M251, M221, M262 - résolution entrées analogiques : 16 bits, 15 bits + signe
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'entrée analogique dispose de 4 entrées avec une résolution de 16 bits et 15 bits + signe. Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une consommation de courant de 45mA / 50mA à 5V CC via un connecteur de bus, 35mA / 40mA à 24V CC via une alimentation externe. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée et l'alimentation à 1500V CA, l'entrée et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à vis amovible pour le raccordement électrique avec un réglage de pas 3,81 mm pour les entrées et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,11 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.