Schneider Electric - Modicon TM3, module mixte 2 entrees temp. sonde ou -10-0-10V, 0-4-20mA, a vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480649042

Réf. Sonepar

01887064904

Réf. Fournisseur

TM3TM3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques

2

nombre de sorties analogiques

1

entrée, courant

Oui

entrée, tension

Oui

entrée, résistance

Oui

entrées analogiques configurables

Oui

sorties analogiques configurables

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Oui

signal d'entrée configurable

Non

résolution des entrées analogiques

16 Bit

sortie, courant

Oui

sortie, tension

Oui

signal de sortie configurable

Non

résolution des sorties analogiques

12 Bit

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

23.6 mm

hauteur

90 mm

profondeur

70 mm

Modicon TM3 - module mixte 2 entrées temp. sonde ou -10-0-10V, 0/4-20mA, à vis - H90mmxL23,6mmxP70mm - compatibilité : Modicon M241, M251, M221, M262 - résolution entrées analogiques : 16 bits, 15 bits + signe

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L’offre Modicon TM3 enrichit les capacités des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251, du contrôleur logique/de mouvement Modicon M262 et des modules coupleurs de bus TM3BC (temps de transfert configurable de 0 à 10ms). La flexibilité des modules d’extension permet de : - déporter les E/S dans l’armoire, jusqu’à 5 m grâce à l’extension du bus, - décentraliser les E/S par îlots sur Ethernet, CANopen, Liaison Série avec les modules coupleurs de bus. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc …. Les modules de sorties analogiques TM3AQ sont utilisés pour piloter des actionneurs, tels que des variateurs de vitesse ou des vannes, et dans des applications nécessitant le contrôle de process industriel. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous paramètrez les modules TM3 soit avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert ou soit avec le configurateur à télécharger "TM3BC IO Configurator" avec en autre la possibilité d'un usage avec des automates tiers. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.