Schneider Electric - TeSys island - module 2 entrees 1 sortie Analogue - bus terrain
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 1
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489832902
Réf. Sonepar
01887983290
Réf. Fournisseur
TPRAN2X1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
nombre d’entrées analogiques
2
nombre de sorties analogiques
1
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
entrée, courant
Oui
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Non
entrée, thermomètre à résistance
Oui
entrée, thermo-élément
Oui
signal d'entrée configurable
Oui
résolution des entrées analogiques
16 Bit
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Oui
résolution des sorties analogiques
12 Bit
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
fiche
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
25 mm
hauteur
118 mm
profondeur
114 mm
TeSys island - module 2 entrées 1 sortie Analogue - bus terrain - entrée-sortie analogue courant 0-4...20 mA | Tension 0-10...10 V - impédance <= 50 Ohm courant >= 1 MOhm sonde de température - profilé 35 mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA