Schneider Electric - TeSys island - module 4 entrees 2 sorties digitale - bus terrain
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 28.8...28.8 V
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
nombre d’entrées numériques - 4
nombre de sorties numériques - 2
type de sortie numérique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489832896
Réf. Sonepar
01887983289
Réf. Fournisseur
TPRDG4X2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
28.8...28.8 V
tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
nombre d’entrées numériques
4
nombre de sorties numériques
2
type de sortie numérique
autre
tension d'alimentation CA 60 Hz
28.8...28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
entrées numériques configurables
Oui
sorties numériques configurables
Oui
courant d'entrée au signal 1
7 mA
tension admissible à l'entrée
0...28.8 V
type de tension d'entrée
DC
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
0...28.8 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
5...5 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
25 mm
hauteur
118 mm
profondeur
114 mm
TeSys island - module 4 entrées 2 sorties digitale - bus terrain - courant entrée 7mA à 24V - tension entrée 24Vcc - impédence 3.43 kOhm - temps réponse 5 ms à 24V - profilé 35mm - IP20 - norme IEC-UL-EAC-CSA