• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - TPRSS025 - Demar contacteur SIL 25A-7,5kW

  • TeSys island - demarreur contacteur + relais thermique SIL - 25A - 7,5kW
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : TPRSS025
    • Référence Sonepar : 01887983280
    • EAN : 3606489832803
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique SIL - 25A / 7,5kW - 3P – 3F – protection thermique 0,5…25A | 25A (à <50°C) à <= 440 V AC-3 | 30A (à <50°C) à <= 440 V AC-1 - rail DIN 35mm - IP20 - RoHS UE - norme IEC–UL–CSA-CCC–EA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver