Schneider Electric - TeSys Vario - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 16A - VCF01GEGP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481340801
Réf. Sonepar
01887134080
Réf. Fournisseur
VCF01GEGP
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
16 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
11 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
5.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
9 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
131 mm
Quelques mots du fabricant :
- Degré de protection élevé, étanche à la poussière et à l'eau, y compris dans les environnements difficiles
- Fonctionnement facile avec poignée cadenassable
- Installation simple et fiable


