Schneider Electric - TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignee rouge cadenassable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110449365
Réf. Sonepar
00002044936
Réf. Fournisseur
VCF1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
32 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
21.8 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.384 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
11 kW
puissance de commutation à 400 V
18.5 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 32A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H74mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
Les Atouts de l'article:
Pour commander la mise sous tension ou hors tension des circuits, Schneider Electric propose dans sa gamme TeSys Vario, l’interrupteur-sectionneur VCF1 Cet interrupteur-sectionneur, à commande par bouton tournant O/F d’urgence, permet différentes configurations : montage en façade de tableau, au fond de coffret, directement sur le châssis Pour une sécurité optimale, la commande rotative peut recevoir de un à trois cadenas (non fournis) Toute manipulation non volontaire en sera ainsi empêchée, permettant de garantir la consignation des installations Cet interrupteur-sectionneur, de calibre 32 A, à 3 pôles, fonctionne aussi bien sur circuit alimenté en courant continu qu’alternatif Ses pôles peuvent recevoir des fils souples ou rigides de section 6 mm² (pour les souples) et 10 mm² (pour les rigides) Dans le cas de fils souples, ils doivent être sertis d’embouts de câbles Compact et robuste, cet interrupteur-sectionneur incarne la fiabilité de la gamme TeSys Vario