Schneider Electric - TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 80A - poignee rouge cadenassable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110166002
Réf. Sonepar
00002016600
Réf. Fournisseur
VCF4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
80 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
57 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
22 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.96 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
30 kW
puissance de commutation à 400 V
45 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant
IP65
TeSys VCF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 80A - poignée rouge cadenassable - arrêt d'urgence - H83mmxL60mm - dimension de base : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - montage : par 4 vis pour poignée - IP20, IP65
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur TeSys Vario pour montage sur porte, 3 pôles, 80A / 690V, pour applications de commutation de moteur jusqu'à 30kW à 400V en AC-23 Unité complète composée d'un corps d'interrupteur V4, d'une poignée rouge avec face avant jaune 60x60mm KCF2PZ Destiné à la déconnexion de l'interrupteur principal et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence Poignée cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément) Poignée avec 4 vis de fixation sur porte, assurant un indice de protection IP65 après montage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh)