Schneider Electric - Actassi S-One connecteur RJ45 categorie 6A blinde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480384660
Réf. Sonepar
01887038466
Réf. Fournisseur
VDIB1772XB12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
autre
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
argent
transparent
Non
plage AWG
23...24
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Les Atouts de l'article:
L'Actassi S-One est un connecteur RJ45 blindé à la pointe de la technologie pour les solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les data centers. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé de Catégorie 6A. Il s’agit d’un connecteur RJ45 sans outils qui fait partie de toute la gamme Actassi pour créer des solutions de câblage complètes, bénéficiant d’une garantie système étendue. Il est conçu pour une infrastructure blindée et est certifié multi-standard (CEI, TIA, UL). Il est conforme à Green Premium (RoHS / REACH). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 pièces et est ouvert prêt à être utilisé. Connecteur RJ45 sans outil blindé Cat6A avec empreinte S-ONE DPM. Livré dans une boîte éco-carton pratique de 12 pièces. Conception monobloc facile à manipuler et à connecter. Livré ouvert / prêt à l'emploi. Forme en U pour l'entrée du câble pour faciliter le travail de l'installateur. La prise de terre intégrée assure une double mise à la terre. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et offre une mise à la terre à 360Â. Entrée de câble centrale pour des performances optimisées. IDC protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou ses doigts. Composant certifié selon ISO / IEC 60603-7. Clic sonore pour savoir si S-ONE est fermé et si la connexion est établie. Bouton de déverrouillage rapide pour rouvrir la prise en cas de vérification du câblage ou de modification requise. Compatible avec toute la gamme Actassi avec garantie système étendue.