Schneider Electric - Actassi - panneau de donnees vide - 19p - 24 ports - FTP-STP - 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - autre
type de connexion - 110
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485122618
Réf. Sonepar
01887512261
Réf. Fournisseur
VDIG012241F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
0
adapté au nombre de jacks/coupleurs
24
type de connecteur
RJ45 8(4)
catégorie
autre
type de connexion
110
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
gris
numéro RAL
7016
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
47 mm
largeur
490 mm
profondeur
230 mm
Actassi - panneau de données vide - 19p - 24 ports - FTP/STP - 1U - H47mmxL490mmxP230mm - gris foncé (RAL 7016) - avec 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide - mise à la terre automatique
Les Atouts de l'article:
Ce rack peut prendre en charge 24 connecteurs blindés RJ45 S-One. Il offre une fonction de fixation rapide sur les deux côtés pour une fixation simple dans le rack. Il dispose également d'une fonction coulissante pour accéder à la fixation RJ45 par l'avant du panneau. Il offre un grand espace libre pour insérer l'identification de chaque port à l'avant du panneau de données. Il permet la gestion des câbles, pour fixer chaque câble un par un sur une plaque métallique. Les connecteurs RJ45 se clipsent en toute facilité. 2 étiquettes dédiées sont fournies de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Il offre une mise à la terre automatique lors du chargement du RJ45 à l'intérieur du panneau de données. Les étiquettes sont fournies et protégées par un porte-étiquette transparent.