Schneider Electric - Actassi - panneau coulissant 19P Telecom 50 ports
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 50
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 50
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
type de connexion - LSA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485122878
Réf. Sonepar
01887512287
Réf. Fournisseur
VDIG141501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de jacks/coupleurs
50
adapté au nombre de jacks/coupleurs
50
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6A (TIA)
type de connexion
LSA
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
couleur
gris
numéro RAL
7016
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
45 mm
largeur
490 mm
profondeur
230 mm
Actassi - panneau coulissant 19P Telecom 50 ports - H45mmxL490mmxP230mm - avec 4 porte-étiquettes, 1 gestionnaire de câbles arrière, 2 montages de 48,26 (19 po) à fixation rapide - gris foncé
Les Atouts de l'article:
Ce rack peut prendre en charge 50 connecteurs blindés RJ45 S-One. Il offre une fonction de fixation rapide sur les deux côtés pour une installation simple dans le rack. Il dispose également d'une fonction coulissante pour accéder à la fixation RJ45 par l'avant du panneau. Il offre un grand espace libre pour insérer l'identification de chaque port à l'avant du panneau de données. Il permet la gestion des câbles, pour fixer chaque câble un par un sur une plaque métallique. Les connecteurs RJ45 se clipsent en toute facilité. 2 étiquettes dédiées sont fournies de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Il offre une mise à la terre automatique lors du chargement du RJ45 à l'intérieur du panneau de données. Les étiquettes sont fournies et protégées par un porte-étiquette transparent.