Schneider Electric - Actassi - etagere 1 U profondeur 250mm (max. 15 kG)

Schneider Electric - Actassi - etagere 1 U profondeur 250mm (max. 15 kG)

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 45 mm

  • capacité de charge max. - 15 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485134048

Réf. Sonepar

01887513404

Réf. Fournisseur

VDIG188011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

tablette

matériau

métal

largeur

483 mm

hauteur

45 mm

capacité de charge max.

15 kg

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

485 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

profondeur

250 mm

couleur

gris

numéro RAL

7016

Actassi - étagère 1 U - profondeur 250mm (max. 15 kg) - H45mmxL490mm - gris foncé - avec 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide

Les Atouts de l'article:

Cette étagère en métal offre une fixation rapide des deux côtés pour permettre une installation simple et rapide.