Schneider Electric - Vanne 2 voies fonte a bride PN16 DN65 Kv63 a cage equilibree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 2,5 pouces (65)
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
température moyenne maximale (permanente) - 150 °C
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489646264
Réf. Sonepar
01887522988
Réf. Fournisseur
VG221F-65C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre nominal raccordement 1
2,5 pouces (65)
type raccordement 1
à bride
article de régulation de pression
16
température moyenne maximale (permanente)
150 °C
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
fonte
qualité du matériau
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1
65 mm
pression nominale de bride
16
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
valeur KVS
63
perte de fuite de la valeur Kvs
0.03 %
commande automatique du processus
Non
caractéristique du sol
équipourcentage
longueur de course
25 mm
adapté à l'eau d'usage
Oui
convient pour l'eau de process
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui