Schneider Electric - Lexium - cable alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm2 - 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - prise profilée
type raccordement 2 - embout de câble
nombre de conducteurs - 6
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 3 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119207294
Réf. Sonepar
00002920729
Réf. Fournisseur
VW3M5101R30
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type raccordement 1
prise profilée
type raccordement 2
embout de câble
nombre de conducteurs
6
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
3 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
autre
résistance à la température
-40...80 °C
tension nominale (Un)
200...600 V
fréquence
50...60 Hz
couleur de gaine
gris
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
avec interrupteur pour câble souple
Non
diamètre externe approx.
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 3m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. 0 Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique… Ce produit LEXIUM est destiné aux contructeurs de machine car compact, grande dynamique et précision du mouvement, un indice de protection élevé IP65, sans maintenance pour un usage dans des milieux industriels sévères. Ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de rénovation et de modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Grâce à la solution intégrée, vos machines sont plus flexibles avec une surface au sol plus petite et aussi moins energivore. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Les Atouts de la gamme:
Ces servo-moteurs apportent une économie substantielle, car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.