Schneider Electric - Lexium - cable codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 10 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480166631
Réf. Sonepar
01887016663
Réf. Fournisseur
VW3M8102R100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
SPS-autres appareils
longueur
10 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
nombre de pôles
0
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Non
Lexium - câble codeur SinCos Hiperface M23 - RJ45 - L= 10m - de moteur asservi à servomoteur - composition du câble : 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - raccordement élec. : 1 connecteur M23, 1 connecteur RJ45
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium, une offre de servo variateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce câble de commande est un accessoire du codeur. La longueur de ce câble est de 10 m. Il est fourni avec connecteur M23, connecteur RJ45 pour la connexion électrique. La composition du câble est de 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²). Il est utilisé pour se connecter du servomoteur au servo variateur. Il pèse à,9 kg. Ce produit est compatible avec l'encodeur Lexium 32 SinCos Hiperface.